| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1141572 Herst.-Nr.: 10551000036 EAN/GTIN: 4025113193773 |
| |
|
| | |
| Blindstopfen STK-P für PG Gewinde Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -30°C ... +100°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser / Benzin und Mineralöl Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid | Halogenfrei: | true | Gewindeart: | PG | RAL-Nummer: | 7035 | Explosionsgeprüfte Ausführung: | false | Gewindenenngröße metrisch/PG: | 36 | Glasfaserverstärkt: | true | Schlagfest: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,63* | € 84,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,78* | € 84,64* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,15* | € 88,56* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 73,62* | € 90,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4724* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|