Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen PG36 Polyamid grau PG-Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133824
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     STK-PG36GR
EAN/GTIN:
     4025113193773
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Blindstopfen STK-P für PG Gewinde Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -30°C ... +100°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser / Benzin und Mineralöl Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: true, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Gewindenennmaß metrisch/PG: 36
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
STK-PG36GR
Ident Code:
10551000036
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, flexa blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen pa, Blindstopfen (Elektroinstall., Teile), ISO-Verschlußstopfen(Elektroinst.,Teile), Blindverschraubung (Elektroinst., Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,92*
€ 84,94*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,09*
€ 85,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,02*
€ 88,99*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 73,73*
€ 91,33*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,05*
€ 101,2095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,09*
€ 98,8771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,28*
€ 93,1532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,40*
€ 90,916
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,09*
€ 81,0271
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.