Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa RQG1-P AD13,0-PG13,5 sw gerade Schnellverschraubung konisch 15020063206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERSCHRAUBUNG PG13,5
VERSCHRAUBUNG PG13,5
Artikel-Nr.:
     986-1140337
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020063206
EAN/GTIN:
     4025113173522
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG1-P, IP 66 einteilig, PG Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
35 mm
Nenndurchmesser:
13 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | +120 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeart:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindelänge:
10 mm
Gesamthöhe:
23 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Drehbares Gewinde:
false
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,6464*
€ 2,2664*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,6513*
€ 2,2713*
25
€ 5,95*
ab € 1,84624*
€ 2,49624*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,8585*
€ 2,5085*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 1,9118*
€ 2,5818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5818*
€ 3,07234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4118*
€ 2,87004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2618*
€ 2,69154
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9118*
€ 2,27504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201010
ab € 61,175*
Zubehör
Flexa
10233202010
ab € 1,2182*
Zubehör
Flexa
10233209010
ab € 51,80*
Zubehör
Flexa
10254202010
ab € 101,30*
Zubehör
Flexa
10261201010
ab € 0,9376*
Zubehör
Flexa
10267202610
ab € 0,2931*
Zubehör
Flexa
10261202010
ab € 0,9376*
Zubehör
Flexa
10232201010
ab € 51,75*
Zubehör
Flexa
10237202010
ab € 1,5872*
Zubehör
Flexa
10231002010
ab € 30,81*
Zubehör
Flexa
10261242010
ab € 51,28*
Zubehör
Flexa
10261209010
ab € 46,54*
Zubehör
Flexa
1 0267 202 010
ab € 0,7791*
Zubehör
Flexa
1 0289 902 010
ab € 89,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.