Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø13mm PA IP68 ROHRflex ohne gr Polyamid (PA) UV-best 320N -50-120°C ROHRFLEXPA6-S,AD13,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132F61
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10232201010
EAN/GTIN:
     4025113105233
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wellrohr Ø13mm PA IP68 ROHRflex ohne gr Polyamid (PA) UV-best 320N -50-120°C ROHRFLEXPA6-S,AD13,0
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
45 mm
Biegeradius, statisch:
20 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
HB
Druckfestigkeit:
320 N N
Einsatztemperatur:
-50 - 120 °C
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
10 mm mm
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zugfestigkeit:
100 N N
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,0382*
€ 1,3082*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,0397*
€ 1,3097*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,05519*
€ 1,33519*
50
Frei Haus
ab € 1,059*
€ 1,339*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,54408*
€ 1,86408*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,86408*
€ 2,21826
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,79408*
€ 2,13496
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,72408*
€ 2,05166
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,69408*
€ 2,01596
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,54408*
€ 1,83746
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,54408* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 93,204* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055212
ab € 1,36*
Zubehör
Flexa
15109013216
ab € 3,51*
Zubehör
Flexa
15020055012
ab € 1,7586*
Zubehör
Flexa
15020055214
ab € 1,3682*
Zubehör
Flexa
15020055014
ab € 1,3682*
Zubehör
Flexa
15020063204
ab € 1,48*
Zubehör
Flexa
15020063206
ab € 1,6464*
Zubehör
Flexa
15020062201
ab € 1,34*
Zubehör
Flexa
15020049209
ab € 1,3682*
Zubehör
Flexa
15020049009
ab € 1,7576*
Zubehör
Flexa
15020062209
ab € 2,141*
Zubehör
Flexa
15109013016
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.