Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa KSK-M M32 Kabelverschraubung grau Polyamid 10321001032


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1138331
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10321001032
EAN/GTIN:
     4025113198563
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
kabelverschraubung
kabelverschraubung m32
Kabelverschraubung KSK-M, IP 68, bis 5 bar integrierte Dichtung, metrisches Außengewinde Material: Polyamid / Dichtung Perbunan, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -20°C ... +100°C ^ +130°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 °C | +100 °C
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP58
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Für Kabeldurchmesser:
15 mm | 21,0 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
32
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,57*
€ 55,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,70475*
€ 55,78475*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,6325*
€ 58,5125*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,105*
€ 61,415*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 57,87*
€ 74,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,89*
€ 89,1191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,61*
€ 86,4059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,66*
€ 82,8954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,77*
€ 79,4563
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,06*
€ 77,4214
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,87*
€ 68,8653
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.