Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 077347 Montageschiene FUS 41/41/2,50 S -3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1133574
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077347
EAN/GTIN:
     4006209773475
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene 3m
Die hochwertige fischer Montageschiene FUS 41/2,5 - 3 m, ist eine U-Profil-Montageschiene zur Herstellung von sicheren horizontalen und vertikalen Installationen. Ermöglicht die schnelle und rationelle Befestigung von Rohrsträngen und Tragkonstruktionen. Länge 3000 mm. Die Schienengeometrie gewährleistet die Verwendung des umfangreichen fischer Zubehörsortiments. Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiene bietet der Schiebemutter sicheren Halt bei vertikalen Montagen und hohen Querlasten. Verschiedene Schienen-Wandstärken erlauben eine wirtschaftliche Schienenauslegung. Die Skalierung auf den Montageschienen vereinfacht das Ablängen und Platzieren der Bauteile. Langlöcher in der Schiene ermöglichen mehr Flexibilität bei der Montage der Anbauteile.
Weitere Informationen:
Länge:
3 mm
Breite:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, fischer profilschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 31,63*
€ 41,47*
€ 4,90*
ab € 34,33*
€ 44,70*
€ 5,00*
ab € 41,33*
€ 53,49*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 48,02*
€ 61,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 63,37*
€ 78,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 21,12334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.