Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 58.32.9.024.0050 Koppelrelais 10A 24VDC Schraubanschluss 2We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1130073
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     583290240050
EAN/GTIN:
     8012823351353
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 2 Wechsler 10 A / 250 V AC, Spulenspannung 24 V DC Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung
Weitere Informationen:
Höhe:
78,4 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
86,9 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 13,51*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,72*
€ 13,76*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 10,78*
€ 14,78*
3 Tage
22
1
€ 6,40*
ab € 10,83*
€ 14,92*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 13,68*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09406
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.