Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 41.31.9.024.0000 Relais 12A 24VDC niedrig Printanschluss 1We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1129675
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     413190240000
EAN/GTIN:
     8012823117461
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
niedriges Printrelais 1 Wechsler für 12 A / 250 V AC Kontaktpinraster: 3,5 mm Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 24 V DC, 0,4 W, 1440 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Höhe:
15,7 mm
Breite:
12,6 mm
Tiefe:
29 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 2,89*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,27*
€ 2,91*
20
€ 5,46*
ab € 2,339*
€ 2,999*
20
Frei Haus
ab € 2,3855*
€ 3,0455*
Lager 986
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 2,83*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95132
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.