Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck-/Printrelais 41.31.9.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012-25260957
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     413190240000
EAN/GTIN:
     8012823117461
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Steck-/Printrelais 41.31.9.024.0000

niedriges Printrelais 1 Wechsler für 12 A / 250 V AC Kontaktpinraster: 3,5 mm Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 24 V DC, 0,4 W, 1440 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
12 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,27*
€ 3,06*
20
€ 5,46*
ab € 2,339*
€ 3,159*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 2,3855*
€ 3,2055*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,27*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,2055*
€ 3,81455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7655*
€ 3,29095
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3855*
€ 2,83875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 64,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95132
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.