Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 340.024 Kfz 5A hellbraun Standard Flachsicherung ISO 8820-3 1000A 32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 340.024 Schmelzsicherung Automotiv Bosch-Typ 5 A
ESKA 340.024 Schmelzsicherung Automotiv Bosch-Typ 5 A
Artikel-Nr.:
     986-1119918
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     340024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Standard KFZ Flachsicherung 5A beige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,0801*
€ 0,1514*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,0816*
€ 0,1533*
10
€ 6,90*
ab € 0,081*
€ 0,1533*
1 Tag
110
1
€ 6,40*
ab € 0,08377*
€ 0,15857*
Lager 986
2728
1
€ 6,50*
ab € 0,0899*
€ 0,169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.