Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL K5459.1 RJ45 Patchkabel SF/UTP Cat.5e 1m blau umspritzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1094844
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5459.1
EAN/GTIN:
     4049759030537
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Cat.5e RJ45 Patchkabel gewährleistet gute Eigenschaften für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Durch die doppelte Abschirmung ist das Patchkabel noch besser gegen EMV Strahlung abgesichert. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle (patentiert) Kabelaufbau SF/UTP Längenaufdruck auf der Tülle Leitermaterial CCA
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Halogenfrei:
false
Ausführung flammwidrig:
false
Mantel-Farbe:
blau
AWG-Querschnitt:
26
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
S/FTP
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
Pinbelegung:
1:1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 0,65*
€ 1,07*
€ 4,90*
ab € 0,65*
€ 1,07*
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,08*
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,12*
Lager 986
295
€ 6,50*
ab € 1,02*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.