Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke FIC25/0,03/3+N-A Fi/LS-Kombination 25A 3p+N 09955126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke FIC25/0,03/3+N-A Fi/LS-Kombination 25A 3p+N 09955126
Artikel-Nr.:
     986-1084207
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09955126
EAN/GTIN:
     4014712149199
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
RCBO vereinen Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter in einem Gerät (FI-/LS-Kombination). Sie schützen Menschen vor Fehlerströmen und Anlagen vor Kurzschluss und Überlastung. Die FI-/LS-Kombinationen FIB/FIC haben ein Bemessungsschaltvermögen von 6 kA. Ausgelöst-Anzeige und Beschriftungsfenster erleichtern die Übersicht. Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist netzspannungsunabhängig. Schalter mit der Auslösecharakteristik C sind für Stromkreise mit hohen Einschalt- bzw. Spitzenströmen optimiert. Standard-Schalter sind für Stromkreise mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: netzspannungsunabhängige Auslösung; geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; hohe Kurzschlussfestigkeit; Schaltstellungsanzeige; separate Anzeige des Fehlergrunds; Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich auf beiden Anschlussseiten; Neutralleiter rechts; hohe elektromagnetische Verträglichkeit (Störfestigkeit für Industrieanwendungen) Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einspeisung beliebig; Einsatzgebiete: Schutz von Stromkreisen in Wohn- und Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können FI/LS-Schalter zur Abschaltung im Falle eines zweiten Erdschlussfehlers vorgesehen werden; Ausgeschlossen ist der Einsatz in Anlagen mit TN-C-Netzen und zum Schutz von Stromkreisen. in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50/60 Hz verursachen können.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsspannung:
400 V
Stoßstromfestigkeit:
0,25 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50/60 Hz
Einbautiefe:
68 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Fehlauslöseschutz:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.