Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke DHS4-125A 4polig Hauptschalter 09900004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Lasttrennschalter kompakt, 125 A, 4 S
Doepke Lasttrennschalter kompakt, 125 A, 4 S
Doepke Lasttrennschalter kompakt, 125 A, 4 S
Doepke Lasttrennschalter kompakt, 125 A, 4 S
Doepke Lasttrennschalter kompakt, 125 A, 4 S
Artikel-Nr.:
     986-1083571
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09900004
EAN/GTIN:
     4014712111530
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hauptschalter 4 polig döpke
Lastrenn- bzw. Hauptschalter trennen elektrische Verbraucher oder Anlagenteile vollständig und allpolig von der elektrischen Versorgung. Sie schalten auch unter Last oder Überlast. Sie werden zur Abschaltung für Wartungsarbeiten und zum Anlagenschutz eingesetzt. Die Geräte der Baureihe DHS 4 sind Lasttrenn- bzw. Hauptschalter in vierpoliger Ausführung bei denen der N-Kontakt voreilend eingeschaltet und nacheilend ausgeschaltet wird. Durch ihre Bauart fügen sie sich hervorragend in die Optik der Fehlerstromschutzschalter DFS ein. Die DHS können durch einen Hilfs- bzw. Fehlersignalschalter erweitert werden, was die Anzeige und Weiterverarbeitung des Schaltzustands ermöglicht. Eigenschaften: hohe Kurzschlussfestigkeit und hohes Schaltvermögen; beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Sammelschienen; Schaltstellungsanzeige; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: besonders geeignet für den Einsatz in Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen z. B. für Campingplätze, Yachthäfen, Kleingartenkolonien, Schaustellplätze usw; Hinweise: Gemäß EN 60947-3 werden in der Praxis Lastschalter, Trennschalter und Lasttrennschalter als Hauptschalter eingesetzt. Der Lastschalter muss Ströme unter Betriebsbedingungen im Stromkreis (einschließlich einer festgelegten betriebsmäßigen Überlast) einschalten, führen und ausschalten. In ausgeschalteter Stellung ist hierbei keine Trennfunktion erforderlich. Ein Lastschalter ist daher für eine sichere Trennung im Sinne der internationalen Errichtungsvorschriften nicht geeignet. Trennschalter müssen in ausgeschalteter Stellung die entsprechenden Anforderungen an eine Trennfunktion erfüllen, jedoch brauchen im Betriebsfall nur Ströme vernachlässigbarer Größe geschaltet werden. Die Kombination beider Ausführungen ist der Lasttrennschalter. der beide Eigenschaften in sich vereint und somit universell für gefahrloses Freischalten elektrischer Anlagen einsetzbar ist.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V | 440 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Verteilereinbau:
true
Geeignet für Zwischenbau:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung als Hauptschalter:
false
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Verriegelbar:
true
Schaltleistung bei 400 V:
58,9 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
440 V
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, hauptschalter 4 polig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,71*
€ 136,73*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,97*
€ 142,39*
€ 5,46*
ab € 122,85*
€ 148,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,07*
€ 150,34*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 132,47*
€ 159,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 330,73*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 328,75*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 629,35*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 245,21*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,28*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 329,59*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 674,57*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 359,74*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 317,42*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,59*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.