Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider 28916 Lasttrennschalter INSS40 3p 40A 500VACDC Hebel rot Grund gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INS40,3P, 40A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS40,3P, 40A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS40,3P, 40A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Artikel-Nr.:
     986-1068692
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     28916
EAN/GTIN:
     3303430289166
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Compact INS40 ist ein 3-poliger, nicht selbsttätiger Lasttrennschalter 40A mit rotem Drehgriff und gelber Front.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsbetriebsspannung:
500 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
36 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Verteilereinbau:
true
Geeignet für Zwischenbau:
false
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
true
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
true
Farbe des Betätigungselements:
rot
Verriegelbar:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
20 kW
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,44*
€ 60,60*
€ 5,46*
ab € 51,44*
€ 64,24*
Frei Haus
ab € 52,51*
€ 65,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,18*
€ 66,81*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,81*
€ 74,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.