Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XMLBM02V2S12 Vakuumsch. 1bar einst. Hyst. 2Schaltp. 1Ö/1S Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLB-Vakuumschalter - 1 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
XMLB-Vakuumschalter - 1 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
XMLB-Vakuumschalter - 1 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
Artikel-Nr.:
     986-1053625
Hersteller:
     Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMLBM02V2S12
EAN/GTIN:
     3389110751826
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
XMLB-Vakuumschalter 1 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, Anschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Mediumtemperatur:
0 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet als Wächter:
true
Geeignet als 2 Punktregler:
true
Geeignet als Begrenzer:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
false
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
false
Elektronische Ausführung:
true
Explosionsgeschützt:
false
Anfangseinstellung:
-870 hPa | -10 hPa
Endeinstellung:
-1000 hPa | -140 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Einschaltdruck:
-0.87 bar | -0.01 bar
Ausschaltdruck:
-1 bar | -0.14 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0,67 bar
Max. Prüfdruck:
9 bar
Berstdruck:
18 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,27*
€ 159,22*
Frei Haus
ab € 134,40*
€ 159,66*
€ 5,95*
ab € 138,01*
€ 163,23*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,67*
€ 163,28*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 172,44*
€ 200,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.