Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XCKS539 Positionsschalter Rollenhebel Ku.-rolle d50mm 1Ö+1S Pg13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCKS Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffrolle Ø 50 mm, 1Ö+1S, gest. schalt., Pg 13
XCKS Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffrolle Ø 50 mm, 1Ö+1S, gest. schalt., Pg 13
XCKS Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffrolle Ø 50 mm, 1Ö+1S, gest. schalt., Pg 13
Artikel-Nr.:
     986-1050819
Hersteller:
     Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCKS539
EAN/GTIN:
     3389110679571
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCKS Positionsschalter Rollenhebel Kunststoffrolle mit 50mm Durchmesser. 1 Öffner und 1 Schließer, gestuft schaltend, Pg13 Anschluss.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
143 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied und Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
false
Zwangsöffnung:
false
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,25*
€ 41,80*
€ 5,95*
ab € 33,04*
€ 42,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 34,16*
€ 44,29*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,54*
€ 49,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 40,14*
€ 51,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.