Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider RZM041BN7 Schutzmodul f.Relais-Sockel RC-Glied 24-60VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzmodul, für Relais-Sockel, RC-Glied, 24-60 VAC
Schutzmodul, für Relais-Sockel, RC-Glied, 24-60 VAC
Schutzmodul, für Relais-Sockel, RC-Glied, 24-60 VAC
Artikel-Nr.:
     986-1037574
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RZM041BN7
EAN/GTIN:
     3389110263312
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Relaissockel
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Schutzmodul zur Befestigung im Relaissockel. Das Modul wird in den Kreis der Spulenansteuerung geschaltet und schützt den Ausgangskreis der Ansteuerung. Der Schutz wird durch ein RC-Glied in Wechselspannungskreisen sichergestellt.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 60 V
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit LED-Anzeige:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,05*
€ 4,06*
10
€ 5,46*
ab € 3,07*
€ 4,09*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,13*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,44*
€ 4,55*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,78*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.