| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-RZM041BN7 Herst.-Nr.: RZM041BN7 EAN/GTIN: 3389110263312 |
| |
|
| | |
| Schutzmodul zur Befestigung im Relaissockel. Das Modul wird in den Kreis der Spulenansteuerung geschaltet und schützt den Ausgangskreis der Ansteuerung. Der Schutz wird durch ein RC-Glied in Wechselspannungskreisen sichergestellt. Weitere Informationen: | | Funktion: | RC-Glied | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | 60 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | 60 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Mit LED-Anzeige: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter schneider, miniaturrelais, Adapter, Anzeigemodul, Baustein für Schutzbeschaltung, Diode, EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Entstörmodul für Ventile, Entstörmodul-Adapter, Freilaufdiode, Modul, Moduleinsatz, Schutzmodul, Varistor |
| | |
| |