Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181381 Kabelclip 19x19x10mm max.Kabeldurchmesserklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelclip, LxBxH 19 x 19 x 10 mm, max. Kabeldurchmesser 5 mm, selbstklebend
Kabelclip, LxBxH 19 x 19 x 10 mm, max. Kabeldurchmesser 5 mm, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     986-0960293
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181381
EAN/GTIN:
     4021103813812
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Selbstklebende Kabelschellen
cimco kabelbinder
Kabelclip geeignet zur Befestigung und jederzeitigem Lösen eines oder mehrerer Schläuche, Rundkabel und Leitungen verschiedener Ø. Einsatz besonders bei Verlegen von Kabeln auf sehr glatten harten Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen, wo der Einsatz normaler Befestigungssockel / Kabelbinder nicht möglich ist. Aus Polyamid 6. 6, naturfarbig, selbst verlöschend gemäß UL 94 V-2, selbstklebend, LxBxH 19x19x10 mm, maximaler Kabeldurchmesser 5 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Höhe:
10 mm
Breite:
19 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Befestigungsart:
selbstklebend
Für max. Bündeldurchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende kabelschellen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 9,80*
ab € 0,0454*
€ 0,0658*
100
€ 5,95*
ab € 0,04639*
€ 0,06739*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0479*
€ 0,0691*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,04901*
€ 0,07101*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,0604*
€ 0,0861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.