| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0926106 Herst.-Nr.: 6061600435 EAN/GTIN: 4024337004315 |
| |
|
| | |
| Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Der Fußhebel ist aus Thermoplast gefertigt. Eine Unfallschutzhaube aus Al-Druckguss schirmt das Pedal nach oben und von den Seiten vollkommen ab und sorgt mit der breiten Auslage für eine hohe Standfestigkeit. Eine zufällige Betätigung durch herabfallende Gegenstände von oben oder durch Unachtsamkeit von der Seite wird so verhindert. Aufgrund ihrer Stabilität kann die Haube einem Fallgewicht von 20kg aus 1m Höhe widerstehen. Da zwischen Maschinen oder Anlagen und dem Fußschalter oft größere Abstände herrschen, steht dem Bediener beim Fußschalter mit Not-Aus-Taster direkt am Befehlsgerät eine Not-Aus-Taste zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Breite: | 156 mm | Tiefe: | 250 mm | Farbe: | rot | Werkstoff: | Metall | Schutzart (IP): | IP65 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | true | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Schaltfunktion verrastend: | true | Befehlsart: | Ein oder Aus | Mit Schutzhaube: | true | Mit Schutzisolierung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 144,74* | € 161,55* | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 146,12* | € 163,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,26* | € 165,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,01* | € 167,09* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 206,44* | € 230,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|