| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0842682 Herst.-Nr.: 101485 EAN/GTIN: 4014364014869 |
| |
|
| | |
| 2G11-Aufbaufassung Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Drehzapfen für Winkel 105824 Unterseitige Bohrungen für Schrauben M4 Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 13,7g Typ: 36050, Fassung: 2G11 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Aufbaufassung, Mit Starteraufnahme: Nein Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbaufassung | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Fassung: | 2G11 | Mit Starteraufnahme: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,93* | € 3,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,95* | € 3,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,95* | € 3,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,14* | € 3,47* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 2,5053* | € 4,0253* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|