Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung 2G11 ws,Schraubbef.seitl. 101485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung 2G11 ws,Schraubbef.seitl. 101485
Fassung 2G11 ws,Schraubbef.seitl. 101485
Artikel-Nr.:
     3517I-16825533
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     101485
EAN/GTIN:
     4014364014869
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung 2G11 ws,Schraubbef.seitl. 101485

2G11-Aufbaufassung Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² (Lampenkreis) Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² (Starterkreis) Drehzapfen für Winkel 105824 Unterseitige Bohrungen für Schrauben M4, rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4,2-C/F Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 13,7 g Typ: 36050
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
2G11
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,35*
€ 3,19*
1 Tag
24
€ 6,40*
ab € 2,37*
€ 3,21*
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 3,50*
3 Tage
100
€ 5,80*
ab € 2,67*
€ 3,59*
3 Tage
5
€ 6,50*
ab € 3,0153*
€ 4,0253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.