| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0842561 Herst.-Nr.: 102637 EAN/GTIN: 4019768057580 |
| |
|
| | |
| E27-Fassungen Gehäuse: Porzellan, weiß, T210 Nennwert: 4/250/5kV Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Druckfeder unter Mittelkontakt Langlöcher für Schrauben M4 mit Lampensicherung, Fassung: E27, Werkstoff: Porzellan, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Keramik | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Fassung: | E27 | Mit Starteraufnahme: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,13* | € 3,46* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,14* | € 3,47* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 2,55* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|