Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 101685 Fassung G13 Pr. weiß Einbau o.Starter rückseitig Splinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     986-0842290
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     101685
EAN/GTIN:
     4014364016863
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
G13-Einbaufassungen für Lampen T8 und T12 Fassungsdicke: 13mm Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte/Rotor: PBT GF, weiß, T130 Nennwert: 2/500 Steckklemmen: 0,5-1qmm Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1, 2mm Gewicht: 5g Typ: 47105, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: G13, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Einbaufassung, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaufassung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Fassung:
G13
Mit Starteraufnahme:
false
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, vossloh fassung, fassung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,13*
1
€ 5,46*
ab € 0,83*
€ 1,45*
3 Tage
110
1
€ 6,40*
ab € 0,86*
€ 1,49*
Lager 986
59
1
€ 6,50*
ab € 1,11*
€ 1,87*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,12*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
101681
ab € 1,50*
Ähnlich
Arnold Houben
101674
ab € 1,12*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
101690
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.