Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung G13 ws,Einbau,o.St. 101685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung G13 ws,Einbau,o.St. 101685
Fassung G13 ws,Einbau,o.St. 101685
Artikel-Nr.:
     3517A-56816529
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     101685
EAN/GTIN:
     4014364016863
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung G13 ws,Einbau,o.St. 101685

G13-Einbaufassungen für Lampen T8 und T12 Fassungsdicke: 13 mm, Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte/Rotor: PBT GF, weiß, T130 Nennwert: 2/500 Steckklemmen: 0,5-1 mm² Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm Gewicht: 5 g Typ: 47105
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, vossloh fassung, fassung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,11*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,79*
€ 1,39*
3 Tage
236
1
€ 5,80*
ab € 0,80*
€ 1,41*
3 Tage
112
1
€ 6,40*
ab € 0,85*
€ 1,49*
5 Tage
74
1
€ 6,50*
ab € 1,10*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
101681
ab € 1,21*
Ähnlich
Arnold Houben
101674
ab € 1,10*
Ähnlich
Arnold Houben
101690
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.