Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes WWH25HIT Winkelwandhalter Stahl WA:25cm Rohr 38mm X2310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner WWH25Hit Silber Stahl
Preisner WWH25Hit Silber Stahl
Artikel-Nr.:
     986-0712866
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     WWH25HIT
EAN/GTIN:
     4031136001087
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Feuerverzinkte Stahlkonstruktion und hervorragende Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandhalterung
Werkstoff:
Stahl
Abstand bezogen auf:
Wand
Mastrohrdurchmesser:
38 mm
Abstand:
25 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,86*
€ 28,98*
€ 5,46*
ab € 21,92*
€ 29,96*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 22,46*
€ 30,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,00*
€ 32,75*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 29,79*
€ 40,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.