Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes MASCH60G Mastschelle f.Mastdurchmesser 60mm X2191


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner Masch60G Silber Metall
Preisner Masch60G Silber Metall
Artikel-Nr.:
     986-0712831
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     MASCH60G
EAN/GTIN:
     4031136000882
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
preisner mastschelle
mastschellen
Die galvanisch verzinkten Mastschellen können für gerade oder schräge Montage verwendet werden.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
zweilappig
Nenndurchmesser:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
Schraubloch
UV-beständig:
false
Durchmesser:
60 mm | 64 mm
Kunststoffummantelt:
false
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
false
Geeignet im Brandschutzbereich:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 9,48*
€ 5,46*
ab € 6,75*
€ 9,64*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 7,06*
€ 10,09*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 10,81*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,24*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.