Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein SAT-Mast 3,0x48 ZAS 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-50921
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20410008
EAN/GTIN:
     4021121428111
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Kathrein SAT-Mast 3,0x48 ZAS 06 Ausführung Mastrohr, Länge 3m, Durchmesser 48mm, Wandstärke 2,3mm, Standrohr Stahl feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mastrohr
Länge:
3 m
Durchmesser:
48 mm
Wandstärke:
2.3 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kathrein antennenmast 3m, antennenmast 3m, antennenmast, Mast, Mastrohr, Montagezubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.