Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-ENE MIN 220-240VAC 1SVR550851R9500 Niveaurelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CM-ENE MIN Leistungsrelais
ABB CM-ENE MIN Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     986-0706198
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550851R9500
EAN/GTIN:
     4013614348082
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Niveauüberwachungsrelais von ABB zur Steuerung und Regelung der Füllstände und Mischungsverhältnisse von elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten. Zur Auswahl stehen Einzelfunktions- und Multifunktions-Überwachungsrelais, die zum Überlauf- und Trockenlaufschutz, für das Befüllen und Entleeren, Max.- und Min.-Alarme oder beliebige Kombinationen dieser Funktionen verwendet werden können. Darüber hinaus ist eine breite Palette an Zubehör verfügbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
78 mm
Breite:
22,5 mm
Tiefe:
78,5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V | 240 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Elektrodeneingänge:
2
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,91*
€ 51,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,93*
€ 57,19*
€ 8,95*
ab € 45,57*
€ 59,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,29*
€ 60,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 57,71*
€ 71,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.