Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EMK 17 F-Schraubstecker f.LCM14A+/17A+ >90dB Kl.A 273291


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EMK 17 Drahtverbinder F Silber
Kathrein EMK 17 Drahtverbinder F Silber
Artikel-Nr.:
     986-0705959
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     273291
EAN/GTIN:
     4021121382314
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
F-Schraubstecker, fuer Kabel typ. LCM 14A Plus, LCM 17A Plus, Schirmungsmass groesser 90 dB, Schirmklasse A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Anschlussart:
Schraubanschluss
Isolierter Einbau:
false
Kontaktausführung:
männlich (male)
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Kabeltyp:
sonstige
Winkelstecker:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
1
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 2,09*
1
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,10*
2 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,19*
1 Tag
24
1
€ 6,40*
ab € 1,50*
€ 2,22*
Lager 986
7
1
€ 6,50*
ab € 1,99*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
273167
ab € 0,37*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
273246
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.