Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0705002 Herst.-Nr.: 1SCA022380R8770 EAN/GTIN: 6417019124025 |
| |
|
| | |
| OHB45J6 Pistolengriff schwarz 45mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geeignet für NOT-AUS: | false | Geeignet für Leistungsschalter: | false | Geeignet für Lasttrennschalter: | true | Mit Achse: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,89* | € 15,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,58* | € 16,21* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,31* | € 18,50* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,17* | € 20,95* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 16,00* | € 22,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|