Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AE50-30-00 125VDC 1SBL359001R8700 Schütz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0701313
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL359001R8700
EAN/GTIN:
     3471522103871
Suchbegriffe:
Koppelschütz
koppelschütz
Die 3-poligen AE50 Schütze werden hauptsächlich zur Steuerung von Motoren und Leistungskreisen bis 690V AC oder 220V DC eingesetzt. Die Schütze können auch für viele andere Anwendungen wie Isolierung, Kondensatorschaltung, Beleuchtung eingesetzt werden. Die 1-stöckigen, 3-poligen Schütze der Serie AE... sind in Blockbauweise ausgeführt. - Steuerkreis: mit geblechtem Magnetkreis und Doppelwicklungsspule, die über einen nacheilenden Zuschaltkontakt von einer Gleichstromquelle gespeist wird. - Hauptpole und Hilfskontaktblöcke: 3 Hauptpole, ohne eingebaute Hilfskontakte, die Installation von zusätzlichen vorderen oder seitlichen Anbau-Hilfskontaktblöcke ist möglich. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
100 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 238,03*
€ 297,44*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,94*
€ 513,98*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,44*
€ 353,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,24*
€ 339,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.