Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AKi-Z 410 KK Zählergehäuse IP65 600x300x210mm 75841001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zählergehäuse, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Zählergehäuse, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-0358664
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     75841001
EAN/GTIN:
     4013902902729
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählergehäuse, Industrie Qualität, Deckel grau, serienmäßig plombierbar, mit transparentem Klappfenster, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, mit zusätzlichem Klappfenster zur Bedienung eines selektiven Hauptschalters, inkl. 2 einpoligen HA-Klemmen 25/16mm² für N und PE, mit 35mm Normschiene zum Einbau eines selektiven Hauptschalters, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen,
Abmessungen: 300 x 600 x 210mm
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Einbautiefe:
191 mm
Mit Tragschiene:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 256,94*
€ 298,92*
Frei Haus
ab € 256,67*
€ 299,95*
Frei Haus
ab € 260,41*
€ 302,65*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 265,88*
€ 310,15*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 313,4614*
€ 363,1414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,1414*
€ 432,13827
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,1314*
€ 429,74637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,5914*
€ 416,01377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,7214*
€ 404,26847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,4614*
€ 373,01907
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.