Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen D02AM44V20 Sicherungseinsatz aM D02 NEOZED AC440V 20A blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NEOZED D02 aM 20A/440V D02AM44V20
Sicherungseinsatz NEOZED D02 aM 20A/440V D02AM44V20
Artikel-Nr.:
     986-0357616
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     H211607
EAN/GTIN:
     4086500062256
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
Sicherungseinsatz NEOZED mit Kennmelder Betriebsklasse aM Größe D02 Bemessungsspannung AC 400/440 V Bemessungstrom 20 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
440 V
Baugröße:
D02
Farbcode:
blau
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed, mersen neozed
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 3,53*
€ 4,64*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,56*
€ 5,91*
10
€ 5,46*
ab € 4,624*
€ 5,994*
10
Frei Haus
ab € 4,717*
€ 6,107*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,4808*
€ 8,2408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,2408*
€ 9,80655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0708*
€ 9,60425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,6808*
€ 9,14015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,4208*
€ 8,83075
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,2908*
€ 8,67605
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,4808*
€ 7,71215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,408* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.