| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0357557 Herst.-Nr.: J227869 EAN/GTIN: 8430399024868 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz mit spannungsführenden Grifflaschen und Kombinationskennmelder nach DIN VDE 0636 Teil 2,Betriebsklasse aM Größe 00 Bemessungsspannung AC 500 V Bemessungsstrom 160 A Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 160 A | Betriebsklasse: | aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 5,40* | € 7,67* | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 5,46* | € 7,76* | | | | | | | | 3 | | € 5,46* | ab € 6,01* | € 8,54* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,97* | € 8,78* | | | | Lager 986 | | | | 3 | | € 6,50* | ab € 7,4735* | € 10,6335* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,9005* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|