| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0357518 Herst.-Nr.: S219137 EAN/GTIN: 4086500032143 |
| |
|
| | |
| Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff), Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen. NH-Sicherungs-Einsätze der Betriebsklasse aM sind Teilbereichssicherungen und schützen elektrische Geräte bei unzulässig hohen Kurzschlüssen vor der Zerstörung durch ihre starke Strombegrenzung und geringe thermische Durchlasswerte. Sie schalten Ströme die größer als 6,3 x IN sind bis zum maximalen Ausschaltvermögen ab. NH-Sicherungs-Einsätze aM werden vorzugsweise zum Schutz von Anlagen und Schaltgeräten in Motorstromkreisen verwendet. Bei der Zuordnung der NH-Einsätze kann der Sicherungsnennstrom gleich dem Motornennstrom gewählt werden. VDE 0636 Teil 201, IEC 60269-1 und -2. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 1000 A | Betriebsklasse: | aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz) | Ausführung Kennmelder: | Stirnkennmelder |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,32* | € 157,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 128,97* | € 158,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,70* | € 163,95* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 139,77* | € 171,82* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 140,5318* | € 173,1718* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|