Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0357063 Herst.-Nr.: HA357 EAN/GTIN: 3250613113575 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter 3polig 400A mit Trennungsanzeige. Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf Montageplatte. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 400 A | Bemessungsbetriebsspannung: | 380 V | 415 V | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 50 kA | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 9 kA | Polzahl: | 3 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP00 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Kabelklemme | Geeignet für Bodenbefestigung: | true | Geeignet für Verteilereinbau: | true | Geeignet für Zwischenbau: | false | Ausführung des Betätigungselements: | langer Drehgriff | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Ausführung als Hauptschalter: | true | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | true | Ausführung als Sicherheitsschalter: | true | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | false | Ausführung als Wendeschalter: | false | Motorantrieb optional: | false | Motorantrieb integriert: | false | Spannungsauslöser optional: | false | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: | false | Geeignet für Frontbefestigung Zentral: | false | Farbe des Betätigungselements: | schwarz | Verriegelbar: | true | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 112 kW | Schaltleistung bei 400 V: | 263 kW | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: | 400 A | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 415 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 317,01* | € 362,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 317,31* | € 363,15* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 320,14* | € 365,95* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 328,36* | € 373,16* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 370,15* | € 419,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|