| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0344259 Herst.-Nr.: 4013339335800 EAN/GTIN: 4013339335800 |
| |
|
| | |
| Kantenschutzblech, mit abgerundeten Kanten, für Kabelrinnen, zur Verstärkung des Kabelrinnenbodens, zum Schutz der Kabel am Übergang, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör aus Edelstahl. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist das Kantenschutzblech anzuordnen! VDE zertifiziert! für Kabelrinnen : 400 mm Rinnenbreite Abmessungen (ca. Maße) B : 392 mm Befestigungslochung : zweimal 7 x 60 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl | Geeignet für Funktionserhalt: | false | Rostfreier Stahl, gebeizt: | false | Kabelrinnenbreite: | 400 mm | Weitspann-Ausführung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,11* | € 19,78* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,84* | € 20,60* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 16,97* | € 20,85* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 17,43* | € 21,38* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 24,13* | € 32,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|