Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax RGV110 Gelenkverbinder vertikal Höhe 93mm bandverz. DIN EN10346 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0343280
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339253302
EAN/GTIN:
     4013339253302
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Gelenkverbinder, vertikal, zur Erstellung von vertikalen Winkelverbindungen durchlaufender Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Kabelrinnen : 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) H : 93 mm Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN ISO 10346
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Länge:
294 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Geeignet für Kabelrinne:
true
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm | 600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
110 mm
Geeignet für Gitterrinne:
false
Geeignet für Kabelleiter:
false
Gelenkverbinder horizontal:
false
Gelenkverbinder vertikal:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 8,11*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,66*
€ 10,89*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 13,59*
€ 16,35*
25
€ 5,95*
ab € 13,91*
€ 16,72*
1
€ 5,46*
ab € 12,25*
€ 17,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.