Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 7319509 CEPro Kupplung 16A 5P 230V 9h IP67 9 Steuerkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Kupplung 16A 5P 230V 9h IP67 9Sk 7319509
CEPro Kupplung 16A 5P 230V 9h IP67 9Sk 7319509
Artikel-Nr.:
     986-0337389
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7319509
EAN/GTIN:
     4015609150342
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a ip67
cee kupplungsdose
WALTHER CEProKupplung 16A 5P 230V 9h IP67 aus PA6-Material für maximal 9 Steuerkontakte mit Trompetenverschraubung eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Kennfarbe:
blau
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 100,26*
€ 123,34*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 100,26*
€ 123,45*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 100,89*
€ 124,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 101,70*
€ 125,77*
1
Frei Haus
ab € 103,76*
€ 128,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.