| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0335462 Herst.-Nr.: 230409 EAN/GTIN: 4015609013500 |
| |
|
| | |
| WALTHER Stecker 32A 4P 230V 9h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegender Kabelverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 200-250 V (50+60 Hz) blau | Kennfarbe: | blau | Kabeleinführung: | Knickschutztülle | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP44 | Steckrichtung: | gerade | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Militärausführung: | false | Phasenwender: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,94* | € 43,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,20* | € 43,81* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,56* | € 44,67* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,67* | € 45,96* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 38,72* | € 50,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|