| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0322019 Herst.-Nr.: 342911 EAN/GTIN: 8012199653518 |
| |
|
| | |
| Aufputz Türstation Linea 2000 mit 1 Ruftaste für 2-Draht Bussystem von Bticino. Anschlussklemmen für Bus-Leitung und Türöffner. LED-Beleuchtung der Namenschilder. Farbe und Material: Aluminium, Abmessungen B x H x T: 98 x 176 x 31 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Montageart: | Aufputz | Anzahl der Klingeltasten: | 1 | Installationstechnik: | Bus-System | Werkstoff der Klingeltasten: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 160,17* | € 195,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,30* | € 196,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 162,62* | € 198,39* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 166,83* | € 203,50* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 190,68* | € 231,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|