| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40026589 Herst.-Nr.: 342911 EAN/GTIN: 8012199653518 |
| |
|
| | |
| Aufputz Türstation Linea 2000 mit 1 Ruftaste für 2-Draht Bussystem von Bticino. Anschlussklemmen für Bus-Leitung und Türöffner. LED-Beleuchtung der Namenschilder. Farbe und Material: Aluminium, Abmessungen B x H x T: 98 x 176 x 31 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP54 | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, türsprechanlage legrand, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, 342911, Klingeltableau für Türkommunikation, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, BT 10-243, Behnke, Einbau-Türlautsprecher, Einbaulautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Treppenhaustürstation, Türlautsprecher, 1226077 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,56* | € 195,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,28* | € 196,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 161,60* | € 197,92* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 166,19* | € 203,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,31* | € 203,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|