Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino 342931 Audio-Intercom-System Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino 342931 Audio-Intercom-System Aluminium
bticino 342931 Audio-Intercom-System Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96873638
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     342931
EAN/GTIN:
     8012199656885
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Tastaturbeleuchtung
Ja
Platzierung
Wand
Lieferumfang
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt
Menge Außengeräte
1
Knopfanzahl
3
Freisprecheinrichtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
176 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,57*
€ 231,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bticino
342941
ab € 174,50*
Ähnlich
Legrand
342911
ab € 159,56*
Ähnlich
Legrand
342921
ab € 166,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.