| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0318964 Herst.-Nr.: 4013339230907 EAN/GTIN: 4013339230907 |
| |
|
| | |
| Bogen, verstellbar, vertikal, für den vertikalen Höhenversatz, für Kabelrinnen, mehrteilig, einschließlich 2 Gelenkstücke RGE..., 2 Kantenschutzbleche RKB..., 2 Gelenkverbinder RGV..., einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Bodenbleche und Seitenteile sind mit abgerundeten Kanten zum Schutz der Kabel am Übergang versehen. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Lieferung : unmontiert für Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 400 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | bandverzinkt | Ausführung: | mitgelieferter Verbinder | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Geeignet für Funktionserhalt: | true | Rostfreier Stahl, gebeizt: | false | Bauform: | Gelenkbogen komplett | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm | Richtungsänderung: | steigend/fallend | Kabelrinnenbreite: | 400 mm | NATO-Lochbild: | false | Weitspann-Ausführung: | false | Seitenlochung: | false | Montagelochung im Boden: | false | Mit Oberteil: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,34* | € 63,37* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 61,85* | € 80,08* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 89,48* | € 112,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,82* | € 116,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,40* | € 119,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|