| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0318388 Herst.-Nr.: 4013339755806 EAN/GTIN: 4013339755806 |
| |
|
| | |
| E-Klips, Universal-Flanschkralle mit Rohrschelle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, für Rohrbefestigung, Rohrschelle halogenfrei. für Flanschstärke T : 14 - 20 mm Klemmtiefe der Flanschkralle : 33 mm seitlicher Anschluss an der Flanschkralle : M 6 für Rohr-Ø : 28 mm Abstand Flanschoberfläche bis Rohr-Ø : 22 mm Werkstoff Flanschkralle : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Werkstoff Rohrschelle : PP (Polypropylen) Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Befestigungsart: | Federklemme | Scharnierend: | false | Geeignet für Flanschstärke: | 14 mm | 20 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 28 mm | Scharnier justierbar: | false | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 3,80208* | € 4,94208* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,36* | € 5,01* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,3674* | € 5,0174* | | | | Lager 986 | | | | 25 | | € 6,50* | ab € 3,925* | € 5,095* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,6034* | € 5,3734* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 127,375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|