| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0318194 Herst.-Nr.: 4013339751761 EAN/GTIN: 4013339751761 |
| |
|
| | |
| E-Klips, Universal-Kralle für Kabelschellen, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche und zur Aufnahme von bis zu drei Flanschkabelschellen, für Kabel- und Rohrbefestigung. für Flanschkabelschelle : ECS... Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 15 - 20 mm Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Ausführung: | einlappig | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Befestigungsart: | Steckbefestigung | UV-beständig: | true | Durchmesser: | 15 mm | 20 mm | Kunststoffummantelt: | false | Anzahl der Kabel/Rohre: | 3 | Abstand zur Wand: | true | Geeignet im Brandschutzbereich: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,93733* | € 1,18733* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,73* | € 1,20* | | | | Lager 986 | | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,9676* | € 1,2176* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,74382* | € 1,22382* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,8305* | € 1,3605* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 121,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|