Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax ECL-2024 E-KLIPS Flanschkabelschelle D 20-24mm t=8-12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsschelle 1f Ø24mm einlappig ST
Abstandsschelle 1f Ø24mm einlappig ST
Artikel-Nr.:
     986-0318191
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339751709
EAN/GTIN:
     4013339751709
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Halterungsschellen
Kabeldriller
E-Klips, Flanschkabelschelle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, für Kabel und Rohrbefestigung. Abmessungen (ca, Maße) für Flanschstärke T : 8 - 12 mm für Rohr-Ø : 20 - 24 mm Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
einlappig
Nenndurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
Steckbefestigung
UV-beständig:
true
Durchmesser:
20 mm | 24 mm
Kunststoffummantelt:
false
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
true
Geeignet im Brandschutzbereich:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,40*
€ 0,65*
100
€ 5,95*
ab € 0,49995*
€ 0,65995*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,41149*
€ 0,69149*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,5608*
€ 0,7408*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,5658*
€ 0,7458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7408*
€ 0,88155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6708*
€ 0,79825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6508*
€ 0,77445
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5608*
€ 0,66735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 0,39*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,41*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,4291*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,4991*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,4991*
Ähnlich
Niedax
4013339751600
ab € 0,3291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.