Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax EH38-GM2632 E-KLIPS,Universal- Flanschkralle m.Rohrclip t3-8mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax E-KLIPS,Universal- EH38-GM2632 Flanschkralle m.Rohrclip t3-8mm Stahl
Niedax E-KLIPS,Universal- EH38-GM2632 Flanschkralle m.Rohrclip t3-8mm Stahl
Artikel-Nr.:
     986-0318111
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339750023
EAN/GTIN:
     4013339750023
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
E-Klips, Universal-Flanschkralle mit Rohrclip, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, Rohrclip an Flanschkralle drehbar, für Rohrabhängung. für Flanschstärke T : 3 - 8 mm Klemmtiefe der Flanschkralle : 33 mm für Rohr-Ø : 26 - 32 mm Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
Federklemme
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
3 mm | 8 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
26 mm | 32 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,7564*
€ 4,8964*
25
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,08*
25
€ 5,95*
ab € 4,24983*
€ 5,49983*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 5,50*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 4,4276*
€ 5,6576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,6576*
€ 6,73254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3876*
€ 6,41124
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4276*
€ 5,26884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 141,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.