Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax GM1926-GM4757 E-KLIPS Doppel- rohrclip D19-26mm D247-57mm Stahl mecha.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0318039
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339748587
EAN/GTIN:
     4013339748587
Suchbegriffe:
Rohrclip
rohrclip niedax
rohrclip
E-Klips, Doppelrohrclip, zur Befestigung von Rohren an Rohre, Rohrclips drehbar. Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 19 - 26 mm für zweiten Rohr-Ø B : 47 - 57 mm Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Klemme
Geschlossen:
true
Anreihbar:
false
Max. Anzahl der Rohre:
2
Mit Einlage:
false
Geeignet für Rohrdurchmesser:
19 mm | 26 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 6,32*
€ 7,85*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 6,3268*
€ 7,8568*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,6912*
€ 10,8812*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,8568*
€ 9,34959
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3268*
€ 7,52889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 196,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.